Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CLIP-O-FLEX® Wireless-Charging-Tablar

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CLIP-O-FLEX® Wireless-Charging-Tablar

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Flexible Anwendung: Einstellbare Winkelstellung von 0° oder 12,5° für optimale Positionierung

  • Induktive QI‑Ladetechnologie für kabelloses Laden

  • Ladeeffizienz: > 76 %

  • Material: Hochwertiges Metall mit robuster Pulverbeschichtung

  • Rutschstopp: Moosgummi‑Auflage für sicheren Halt

  • Höhenverstellbar für verschiedene Smartphonegrößen

  • Inklusive: 1 m USB‑A‑Ladekabel

  • Input: 5V – 2A, 9V – 1,67A

  • Output (QI): 5V – 1A, 9V – 1,1A