Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

CLIP-O-FLEX® Halter Counterflex Meterzähler und Handgriff

Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Counterflex
COF-HALTER-COUNTERFLEX

Art.-Nr. 1967780081

EAN 4064154209913

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CLIP-O-FLEX® Halter Counterflex Meterzähler und Handgriff

Art.-Nr. 1967780081
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
  • Meterware wie Schläuche oder Kabel können einfach gezählt werden.

  • Mobiler Einsatz.

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°

  • Kabeldurchmesser 6 mm bis 8 mm

  • Individuelle Ausführung auf Aufrage möglich! z. B. Kabeldurchmesser bis 12 mm oder bis 18 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

155 mm

Breite

210 mm

Höhe

290 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen