Bügelgehörschutz W-500
Bügelgehörschutz W500
BGLGEHOERSHTZ-32DB-HIVIS-TPR-W500
Art.-Nr. 0899300324
EAN 4099618125447
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibles Tragen
- Der Bügel kann wahlweise unter dem Kinn oder über dem Kopf getragen werden
Minimierte Übertragungsgeräusche
- Die Bügelform ermöglicht ein nahezu kontaktfreies Tragen
Guter Sitz und einfache Handhabung
- Die Lamellenform sorgt für einen hohen Tragekomfort und einen guten Sitz
- Unkompliziertes Einsetzen und Herausnehmen der Lamellen
Hygienisches Ablegen
- Die Ohrstöpsel berühren nicht die Tischoberfläche, wenn sie abgelegt werden
Datenblätter(X)
Für Anwendungen mit kurzfristiger und langfristiger Lärmbelästigung.
SNR-Wert | 32 dB |
EN-Norm | 352 |
Normen | EN 352 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!