Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Buddy3D Kamera für den Prusa CORE One

ET-BUDDY3D-KAMERA-CORE-ONE

Art.-Nr. 4954628403

EAN 4068362186516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Buddy3D Kamera für den Prusa CORE One

Art.-Nr. 4954628403
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
Buddy3D-Kamera für den Prusa CORE One, mit der Sie Ihre Drucke über Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen können
  • Nur in Verbindung mit einem PRUSA CORE One 3D-Drucker nutzbar

  • Einfache magnetische Montage direkt am Rahmen im vorgesehenem Bereich

  • Hochwertige Optik

  • Durch IR-Beleuchtung auch für den Einsatz in völliger Dunkelheit geeignet

  • Ideal für Arbeitsplätze mit 24/7-Betrieb

  • Für den Betrieb bei Temperaturen bis zu 65°C ausgelegt

  • Aktualisierung der Firmware der Kamera über OTA.

  • Leichte Montage mit einem Magneten direkt am Rahmen

  • Stromversorgung durch das mitgelieferte USB Kabel, welche mit der Druckerplatine vebunden werden muss


Im Lieferumfang enthalten


  • Buddy3D-Kamera für Prusa CORE One (1 St.)

  • USB-C-Kabel (1 St.)

  • Benutzerhandbuch (in 8 Sprachen)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit der Buddy3D-Kamera können Sie Ihre PRUSA CORE One 3D-Drucke über die Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen.

Hersteller

Prusa

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen