Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Buddy3D Kamera für den Prusa CORE One
Buddy3D-Kamera für den Prusa CORE One, mit der Sie Ihre Drucke über Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen können
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Nur in Verbindung mit einem PRUSA CORE One 3D-Drucker nutzbar
- Einfache magnetische Montage direkt am Rahmen im vorgesehenem Bereich
- Hochwertige Optik
- Durch IR-Beleuchtung auch für den Einsatz in völliger Dunkelheit geeignet
- Ideal für Arbeitsplätze mit 24/7-Betrieb
- Für den Betrieb bei Temperaturen bis zu 65°C ausgelegt
- Aktualisierung der Firmware der Kamera über OTA.
- Leichte Montage mit einem Magneten direkt am Rahmen
- Stromversorgung durch das mitgelieferte USB Kabel, welche mit der Druckerplatine vebunden werden muss
Im Lieferumfang enthalten
- Buddy3D-Kamera für Prusa CORE One (1 St.)
- USB-C-Kabel (1 St.)
- Benutzerhandbuch (in 8 Sprachen)
Mit der Buddy3D-Kamera können Sie Ihre PRUSA CORE One 3D-Drucke über die Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!