Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Branchenmodul 1

Branchenmodul 1
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-1
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 601
EAN 4099618380044
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
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Stuckateur, Maler, Innenausbau, Zimmerer, Dachdecker, öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau, lichte Höhe 420 mm

  • Aluminiumlagerregal mit Klappe

  • Aluminiumlagerboxenregal mit 6 SLB-Boxen

  • 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GBMO01

Breite

1390 mm

Höhe

980 mm

Tiefe

382 mm

Produktgewicht (per Stück)

40 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen