Bolzen ohne Kopf ISO 2340 Form B, Stahl blank
EN 22340 Stahl blank
BLZ-ISO2340-B-10X60
Art.-Nr. 511851060
EAN 4055375839058
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 2340 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B mit Splintloch |
Außendurchmesser (d1) | 2 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 4,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |