Bolzen ohne Kopf
ISO 2340 Stahl blank Form B
BLZ-ISO2340-B-10X65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 2340 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B mit Splintloch |
Lochdurchmesser (d2) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 4,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,2 mm |