Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank

BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-B-16X32

Art.-Nr. 441516 32

EAN 4050642944275

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank

Art.-Nr. 441516 32

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

6 mm

Lochdurchmesser (d2)

4 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen