Bolzen mit Kopf Form A ISO 2341, Form A, Edelstahl A2 blank
ISO 2341 Edelstahl A2 blank Form A
BLZ-ISO2341-A-A2-10X22
Art.-Nr. 519731022
EAN 4046777303162
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 18 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | A, ohne Splintloch |
