Bolzen mit Kopf
ISO 2341 Stahl verzinkt Form A
BLZ-ISO2341-(A2K)-A-14X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 14 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 22 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A, ohne Splintloch |