Bohrstabdübel BSD
BSD-HOALUST-ZYL-TG-AW40-(RSI)-6,9X73
Art.-Nr. 5394226073
EAN 4046777064858
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Direktes Einschrauben in Aluminium-Strangpressprofile der Stärke 6mm ohne Vorbohren.
- Bei Aluminiumstärken über 6 mm und Stahlverbindungen über 4 mm ist mit dem Durchmesser 6 mm vorzubohren
- Schnelles und leichtes, kraftschonendes Einschrauben durch integrierten Zwangsvorschub
- Hohe Tragfähigkeit und hohes Fließmoment durch gehärtete Stahlqualität
EN 14592
Es sind die Randbedingungen der EN 14592:2008+A1:2012 und des EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) zu beachten bzw. anzuwenden.
EN 14592
Datenblätter(X)
Stabdübel zur Befestigung von Schlitzblech–Holz Verbindungen aus Stahl oder Aluminium.
Direkte Verschraubung bzw. setzen des Bohrstabdübels BSD bei Verwendung von Aluminium-Strangpressprofilen.
Bei Schlitzblechverbindungen aus Stahl oder frei gestaltbaren Aluminiumblechen ist mit einem Durchmesser von 6 mm durch das Holz und das gesetzte Metallschlitzblech vorzubohren.
Bei mehrschnittigen Verbindungen und Verwendung von Hölzern mit einer Rohdichte von über 350 kg/m3 ist zur Vermeidung einer Querzugüberschreitung des Holzträgers während der Montage eine Schraubzwinge rechtwinklig zum Schlitzblech zu setzen.
![]() | |
Kopfform | Zylinderkopf |
Innenantrieb | AW40 |
Kopfdurchmesser (dh) | 10 mm |
Kopfhöhe (dk) | 7,5 mm |
Durchmesser (d) | 6,93 mm |
Länge (l) | 73 mm |
Gewindelänge (lg) | 31 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Bohrspitzenlänge | 15 mm |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Produktgewicht (per Stück) | 20,404 g |
Fließmoment | 43,5 Nm |
Zulassung | EN 14592 |
| Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD | ||||||||
| Tabelle 4 : Umrechnungsfaktoren fr für Rohdichten rk ≥ 350 kg/m³ | ||||||||
| Festigkeitsklasse | GL24c | C30 | GL24h | GL28c, GL30c | C24, GL32c | GL28h | GL30h | GL32h |
| Rohdichte in kg/m³ | 365 | 380 | 385 | 390 | 400 | 425 | 430 | 440 |
| fr | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,12 |
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | ||||||||
| Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD | |||||||||
| Tabelle 3: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 10 mm | |||||||||
| b | Stabdübel d x l | Bleche | bnetto | a = 0° | a = 90° | ||||
| mm | mm | Stk. | mm | ta mm | ti mm | Fv,Rk mm | ta mm | ti mm | Fv,Rk mm |
| 80 | 6,9 x 73 | 1 | 70 | 35 | – | 8,37 | 35 | – | 6,73 |
| 2 | 60 | ≤ 21 | ≥ 18 | 9,77 | ≤ 26 | ≥ 8 | 6,72 | ||
| 3 | 50 | ≤ 21 | ≥ 4 | 7,93 | ≤ 25 | ≥ 0 | 5,45 | ||
| 100 | 6,9 x 93 | 1 | 90 | 45 | – | 9,14 | 45 | – | 7,09 |
| 2 | 80 | ≤ 21 | ≥ 38 | 13,5 | ≤ 26 | ≥ 28 | 9,26 | ||
| 3 | 70 | ≤ 21 | ≥ 14 | 11,6 | ≤ 26 | ≥ 9 | 7,99 | ||
| 120 | 6,9 x 113 | 1 | 110 | 55 | – | 10,2 | 55 | – | 7,67 |
| 2 | 100 | 15 ≤ ta ≤ 21 | 58 ≤ ti ≤ 70 | 17,1 | ≤ 26 | ≥ 48 | 11,8 | ||
| 3 | 90 | ≤ 21 | ≥ 24 | 15,3 | ≤ 26 | ≥ 19 | 10,5 | ||
| 140 | 6,9 x 133 | 1 | 130 | 65 | – | 11,3 | 65 | – | 8,39 |
| 2 | 120 | 25 | 70 | 20,3 | 18 ≤ ta ≤ 26 | 68 ≤ ti ≤ 84 | 14,3 | ||
| 3 | 110 | ≤ 21 | ≥ 34 | 19,0 | ≤ 26 | ≥ 29 | 13,1 | ||
| 160 | 6,9 x 153 | 1 | 150 | 75 | – | 12,6 | 75 | – | 9,18 |
| 2 | 140 | 34 | 72 | 21,3 | 27 | 86 | 16,7 | ||
| 3 | 130 | ≤ 21 | ≥ 44 | 22,7 | ≤ 26 | ≥ 39 | 15,6 | ||
| 180 | 6,9 x 173 | 1 | 170 | 85 | – | 13,0 | 85 | – | 10,0 |
| 2 | 160 | 44 | 72 | 22,1 | 37 | 86 | 17,6 | ||
| 3 | 150 | ≤ 21 | ≥ 54 | 26,4 | ≤ 26 | ≥ 49 | 18,1 | ||
| 200 | 6,9 x 193 | 1 | 190 | 95 | – | 13,0 | 95 | – | 10,7 |
| 2 | 180 | 54 | 72 | 23,1 | 47 | 86 | 18,0 | ||
| 3 | 170 | 15 ≤ ta ≤ 21 | 64 ≤ ti ≤ 70 | 30,1 | ≤ 26 | ≥ 59 | 20,7 | ||
| 220 | 6,9 x 213 | 1 | 210 | 105 | – | 13,0 | 105 | – | 10,8 |
| 2 | 200 | 65 | 70 | 24,2 | 57 | 86 | 18,6 | ||
| 3 | 190 | 24 | 71 | 33,2 | ≤ 26 | ≥ 69 | 23,2 | ||
| 240 | 6,9 x 233 | 1 | 230 | 115 | – | 13,0 | 115 | – | 10,8 |
| 2 | 220 | 74 | 72 | 25,5 | 26 | 12 | 19,3 | ||
| 3 | 210 | 34 | 71 | 34,4 | 20 ≤ ta ≤ 26 | 79 ≤ ti ≤ 85 | 25,7 | ||
| Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelholz C24 (rk = 350 kg/m³). Für andere Festigkeitsklassen dürfen die Tragfähigkeiten mit den Faktoren in der Tabelle 4 multipliziert werden. | |||||||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||||
| Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD | ||||||||
| Bei mehreren Stabdübeln in Faserrichtung hintereinander muss die Tragfähigkeit des Anschlusses mit der die effektive Anzahl der Stabdübel berechnet werden: nef = n90 x n0,ef,a. Die effektive Anzahl der Stabdübel ist abhängig von der Anzahl n0 der Stabdübel hintereinander in Faserrichtung , vom Achsabstand a1 sowie vom Winkel zwischen Kraft und Faserrichtung. Bei Kraft-Faserwinkeln a = 0° gilt: nef = n90 x n0,ef,0°. Bei Kraft-Faserwinkeln a = 90° gilt: n0,ef,90° = n0 und damit nef = n90 x n0. Bei Kraft-Faserwinkeln a 90° darf die effektive Anzahl der Stabdübel in Faserrichtung hintereinander mit folgender Gleichung berechnet werden: n0,ef,a = n0,ef,0° x (90° - a) / 90° + n0 x / 90° Wir das Spalten des Holzes durch eine Verstärkung rechtwinklig zur Faserrichtung verhindert, z. B. durch ASSY plus VG Schrauben, darf mit nef = n90 x n0 unabhängig vom Kraft-Faser-Winkel gerechnet werden. | Tabelle 6: Effektive Stabdübelanzahl n0,ef,0° in Abhängigkeit des Abstands a1 und der Anzahl der Stabdübel n0 für a = 0° | |||||||
| a1 in mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| n0 | 2 | 1,42 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,81 | 1,92 | 2,00 |
| 3 | 2,04 | 2,20 | 2,32 | 2,43 | 2,61 | 2,76 | 2,89 | |
| 4 | 2,65 | 2,85 | 3,01 | 3,15 | 3,38 | 3,58 | 3,74 | |
| 5 | 3,24 | 3,48 | 3,68 | 3,85 | 4,14 | 4,37 | 4,58 | |
| 6 | 3,81 | 4,10 | 4,33 | 4,54 | 4,87 | 5,15 | 5,39 | |
| 7 | 4,38 | 4,71 | 4,98 | 5,21 | 5,60 | 5,92 | 6,20 | |
| 8 | 4,94 | 5,31 | 5,61 | 5,88 | 6,31 | 6,68 | 6,99 | |
| 9 | 5,49 | 5,90 | 6,24 | 6,53 | 7,02 | 7,42 | 7,77 | |
| 10 | 6,04 | 6,49 | 6,86 | 7,18 | 7,72 | 8,16 | 8,54 | |
| Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD | |||||||||
| Tabelle 2: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 8 mm | |||||||||
| b | Stabdübel d x l | Bleche | bnetto | a = 0° | a = 90° | ||||
| mm | mm | Stk. | mm | ta mm | ti mm | Fv,Rk mm | ta mm | ti mm | Fv,Rk mm |
| 80 | 6,9 x 73 | 1 | 72 | 36 | – | 8,43 | 36 | – | 6,75 |
| 2 | 64 | ≤ 21 | ≥ 22 | 10,5 | ≤ 26 | ≥ 12 | 7,23 | ||
| 3 | 56 | ≤ 21 | ≥ 7 | 9,03 | ≤ 26 | ≥ 2 | 6,22 | ||
| 100 | 6,9 x 93 | 1 | 92 | 46 | – | 9,23 | 46 | – | 7,14 |
| 2 | 84 | ≤ 21 | ≥ 42 | 14,2 | ≤ 26 | ≥ 32 | 9,77 | ||
| 3 | 76 | ≤ 21 | ≥ 17 | 12,7 | ≤ 26 | ≥ 12 | 8,75 | ||
| 120 | 6,9 x 113 | 1 | 112 | 56 | – | 10,3 | 56 | – | 7,74 |
| 2 | 104 | 17 ≤ ta ≤ 22 | 60 ≤ ti ≤ 70 | 17,9 | ≤ 26 | ≥ 52 | 12,3 | ||
| 3 | 96 | ≤ 21 | ≥ 27 | 16,4 | ≤ 26 | ≥ 22 | 11,3 | ||
| 140 | 6,9 x 133 | 1 | 132 | 66 | – | 11,5 | 66 | – | 8,46 |
| 2 | 124 | 27 | 70 | 20,7 | 20 ≤ ta ≤ 26 | 72 ≤ ti ≤ 84 | 14,8 | ||
| 3 | 116 | ≤ 21 | ≥ 37 | 20,1 | ≤ 26 | ≥ 32 | 13,8 | ||
| 160 | 6,9 x 153 | 1 | 152 | 76 | – | 12,7 | 76 | – | 9,27 |
| 2 | 144 | 36 | 72 | 21,5 | 29 | 86 | 16,9 | ||
| 3 | 136 | ≤ 21 | ≥ 47 | 23,8 | ≤ 26 | ≥ 42 | 16,4 | ||
| 180 | 6,9 x 173 | 1 | 172 | 86 | – | 13,0 | 86 | – | 10,1 |
| 2 | 164 | 46 | 72 | 22,3 | 39 | 86 | 17,6 | ||
| 3 | 156 | ≤ 21 | ≥ 57 | 27,5 | ≤ 26 | ≥ 52 | 18,9 | ||
| 200 | 6,9 x 193 | 1 | 192 | 96 | – | 13,0 | 96 | – | 10,8 |
| 2 | 184 | 56 | 72 | 23,3 | 49 | 86 | 18,1 | ||
| 3 | 176 | 18 ≤ ta ≤ 21 | 67 ≤ ti ≤ 70 | 31,2 | ≤ 26 | ≥ 62 | 21,4 | ||
| 220 | 6,9 x 213 | 1 | 212 | 106 | – | 13,0 | 106 | – | 10,8 |
| 2 | 204 | 67 | 70 | 24,5 | 59 | 86 | 18,7 | ||
| 3 | 196 | 27 | 71 | 33,8 | 13 ≤ ta ≤ 26 | 72 ≤ ti ≤ 85 | 24,0 | ||
| 240 | 6,9 x 233 | 1 | 232 | 116 | – | 13,0 | 116 | – | 10,8 |
| 2 | 224 | 76 | 72 | 25,7 | 26 | 12 | 19,5 | ||
| 3 | 216 | 37 | 71 | 34,5 | 23 ≤ ta ≤ 26 | 82 ≤ ti ≤ 85 | 26,5 | ||
| Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelholz C24 (rk = 350 kg/m³). Für andere Festigkeitsklassen dürfen die Tragfähigkeiten mit den Faktoren in der Tabelle 4 multipliziert werden. | |||||||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||||
| Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD | |||||||||
| Tabelle 1: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 6 mm | |||||||||
| b | Stabdübel d x l | Bleche | bnetto | a = 0° | a = 90° | ||||
| mm | mm | Stk. | mm | ta mm | ti mm | Fv,Rk mm | ta mm | ti mm | Fv,Rk mm |
| 80 | 6,9 x 73 | 1 | 74 | 37 | – | 8,49 | 37 | – | 6,78 |
| 2 | 68 | ≤ 21 | ≥ 26 | 11,2 | ≤ 26 | ≥ 16 | 7,74 | ||
| 3 | 62 | ≤ 21 | ≥ 10 | 10,1 | ≤ 26 | ≥ 10 | 6,98 | ||
| 100 | 6,9 x 93 | 1 | 94 | 47 | – | 9,33 | 47 | – | 7,19 |
| 2 | 88 | ≤ 21 | ≥ 46 | 14,9 | ≤ 26 | ≥ 36 | 10,3 | ||
| 3 | 82 | ≤ 21 | ≥ 20 | 13,8 | ≤ 26 | ≥ 15 | 9,51 | ||
| 120 | 6,9 x 113 | 1 | 114 | 57 | – | 10,4 | 57 | – | 7,81 |
| 2 | 108 | 20 | 68 | 18,6 | 12 ≥ ta ≤ 26 | 56 ≤ ti ≤ 84 | 12,8 | ||
| 3 | 102 | ≤ 21 | ≥ 30 | 17,5 | ≤ 26 | ≥ 25 | 12,1 | ||
| 140 | 6,9 x 133 | 1 | 134 | 67 | – | 11,6 | 67 | – | 8,54 |
| 2 | 128 | 29 | 70 | 21,0 | 24 | 80 | 15,3 | ||
| 3 | 122 | ≤ 21 | ≥ 40 | 21,2 | ≤ 26 | ≥ 35 | 14,6 | ||
| 160 | 6,9 x 153 | 1 | 154 | 77 | – | 12,7 | 77 | – | 9,35 |
| 2 | 148 | 38 | 72 | 21,6 | 31 | 86 | 17,2 | ||
| 3 | 142 | ≤ 21 | ≥ 50 | 24,9 | ≤ 26 | ≥ 45 | 17,1 | ||
| 180 | 6,9 x 173 | 1 | 174 | 87 | – | 13,0 | 87 | – | 10,2 |
| 2 | 168 | 48 | 72 | 22,5 | 41 | 86 | 17,7 | ||
| 3 | 162 | 11 ≤ ta ≤ 21 | 60 ≤ ti ≤ 70 | 28,6 | ≤ 26 | ≥ 55 | 19,7 | ||
| 200 | 6,9 x 193 | 1 | 194 | 97 | – | 13,0 | 97 | – | 10,8 |
| 2 | 188 | 58 | 72 | 23,5 | 51 | 53 | 18,2 | ||
| 3 | 182 | 21 | 70 | 32,3 | ≤ 26 | ≥ 65 | 22,2 | ||
| 220 | 6,9 x 213 | 1 | 214 | 107 | – | 13,0 | 107 | – | 10,8 |
| 2 | 208 | 69 | 70 | 24,7 | 61 | 86 | 18,9 | ||
| 3 | 202 | 30 | 71 | 34,2 | 16 ≥ ta ≤ 26 | 75 ≤ ti ≤ 85 | 24,7 | ||
| 240 | 6,9 x 233 | 1 | 234 | 117 | – | 13,0 | 117 | – | 10,8 |
| 2 | 228 | 78 | 72 | 25,8 | 71 | 86 | 19,7 | ||
| 3 | 222 | 40 | 71 | 34,8 | 26 | 85 | 27,3 | ||
| Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelholz C24 (rk = 350 kg/m³). Für andere Festigkeitsklassen dürfen die Tragfähigkeiten mit den Faktoren in der Tabelle 4 multipliziert werden. | |||||||||
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||||
| Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD | ||||||
| Tabelle 5: Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 in Abhängigkeit des Kraft-Faser-Winkels a | ||||||
| a | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 0 | 35 | 21 | 80 | 40 | 21 | 21 |
| 10 | 35 | 40 | 21 | |||
| 20 | 34 | 40 | 21 | |||
| 30 | 33 | 40 | 21 | |||
| 40 | 32 | 52 | 23 | |||
| 50 | 30 | 62 | 25 | |||
| 60 | 28 | 70 | 26 | |||
| 70 | 26 | 76 | 27 | |||
| 80 | 24 | 79 | 28 | |||
| 90 | 21 | 80 | 28 | |||
| LEGENDE | |
| ti | Mindest Mittelholzbreite |
| ta | Mindest-Seitenholzdicke |
| Bleche | Anzahl der Bleche |
| bnetto | Nettoquerschnittsbreite des Holzbauteils abzüglich der Schlitze |
| b | Querschnittsbreite des Holzbauteils |
| Fv,Rk | charakteristische Tragfähigkkeit eine Bohrstabdübel BSD auf Abscheren |
| Bemessungswert der Tragfähigkeit eines Stabdübels: Fv,Rd = Fv,Rk × kmod / 1,3 | |
| Berechnungsgrundlagen | |
| Die Bemessung von Stahlblech-Holz-Verbindungen mit Bohrstabdübeln erfolgt nach EN 1995-1-1 Abschnitt 8.6. Kennwerte Bohrstabdübel: d = 6,9 mm, My,Rk = 43,5 Nmm Die Stabdübel sind mit deren Nenndurchmesser vorzubohren und einseitig oberflächenbündig unter 90° zur Faserrichtung einzuschrauben. | |
| Voraussetzungen für die Verwendung der tabellierten Werte | |
| Stahlblech-Holz-Verbindung mit innenliegenden Stahlblechen Stahlblech: Festigkeit mind. S235, Mindestblechdicke 3 mm für ausreichende Lochleibungstragfähigkeit des Stahlblechs mit Randabständen e1 ≥ 3 x d0 und e2 ≥ 1,5 x d0. Der Winkel a zwischen Kraft und Faser beträgt 0° oder 90°. Für andere Winkel sind die angagebenen Tragfähigkeiten nicht gültig. Die Stabdübel sind senkrecht zur Faserrichung anzuordnen. Die Stabdübel sind einseitig oberflächenbündig einzuschrauben. Die angegebenen Dicken der außen und innenliegenden Holzbauteile (ta und ti) sind einzuhalten. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit einer charakeristische Rohdichte pk von 350 kg/m³. Verbindungen mit Stabdübeln sollten mindestens 2 Bohrstabdübel enthalten. Bei Verbindungen mit einem Bohrstabdübel darf die Tragfähigkeit nur zur Hälfte angesetzt werden. Die Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 sind einzuhalten. | |
| HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
