Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrstabdübel BSD

Bohrstabdübel
BSD-HOALUST-SK-TG-AW40-(RSI)-6,9X233

Art.-Nr. 5394216233
EAN 4046777066616
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eindrehender Stabdübel mit zwangsschuberzeugendem UNC-Gewinde für Stahl oder Aluminium Schlitzblechverbindungen. Mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Zink-Lamellen-Beschichtung.
  • Direktes Einschrauben in Aluminium-Strangpressprofile der Stärke 6mm ohne Vorbohren.

  • Bei Aluminiumstärken über 6 mm und Stahlverbindungen über 4 mm ist mit dem Durchmesser 6 mm vorzubohren

  • Schnelles und leichtes, kraftschonendes Einschrauben durch integrierten Zwangsvorschub

  • Hohe Tragfähigkeit und hohes Fließmoment durch gehärtete Stahlqualität
Leistungsnachweis

EN 14592

Hinweis

Es sind die Randbedingungen der EN 14592:2008+A1:2012 und des EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) zu beachten bzw. anzuwenden.

EN 14592

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stabdübel zur Befestigung von Schlitzblech–Holz Verbindungen aus Stahl oder Aluminium.

Anleitung

Direkte Verschraubung bzw. setzen des Bohrstabdübels BSD bei Verwendung von Aluminium-Strangpressprofilen.


Bei Schlitzblechverbindungen aus Stahl oder frei gestaltbaren Aluminiumblechen ist mit einem Durchmesser von 6 mm durch das Holz und das gesetzte Metallschlitzblech vorzubohren.


Bei mehrschnittigen Verbindungen und Verwendung von Hölzern mit einer Rohdichte von über 350 kg/m3 ist zur Vermeidung einer Querzugüberschreitung des Holzträgers während der Montage eine Schraubzwinge rechtwinklig zum Schlitzblech zu setzen.

Kopfform

Scheibenkopf

Innenantrieb

AW40

Kopfdurchmesser (dh)

18 mm

Kopfhöhe (dk)

2,5 mm

Durchmesser (d)

6,93 mm

Länge (l)

233 mm

Gewindelänge (lg)

110 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Bohrspitzenlänge

15 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Produktgewicht (per Stück)

70,720 g

Fließmoment

43.5 Nm

Zulassung

EN 14592

Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 6: Effektive Stabdübelanzahl n0,ef,0° in Abhängigkeit des Abstands a1 und der Anzahl der Stabdübel n0 für a = 0°
a1 in mm3040506080100120
Bei mehreren Stabdübeln in Faserrichtung hintereinander muss die Tragfähigkeit des Anschlusses mit der die effektive Anzahl
der Stabdübel berechnet werden: nef = n90 x n0,ef,a. Die effektive Anzahl der Stabdübel ist abhängig von der Anzahl n0 der Stabdübel
hintereinander in Faserrichtung , vom Achsabstand a1 sowie vom Winkel  zwischen Kraft und Faserrichtung.
Bei Kraft-Faserwinkeln a = 0° gilt: nef = n90 x n0,ef,0°.
Bei Kraft-Faserwinkeln a = 90° gilt: n0,ef,90° = n0 und damit nef = n90 x n0.
Bei Kraft-Faserwinkeln a  90° darf die effektive Anzahl der Stabdübel in Faserrichtung hintereinander mit folgender Gleichung
berechnet werden: n0,ef,a = n0,ef,0° x (90° - a) / 90° + n0 x  / 90°
Wir das Spalten des Holzes durch eine Verstärkung rechtwinklig zur Faserrichtung verhindert, z. B. durch ASSY plus VG Schrauben,
darf mit nef = n90 x n0 unabhängig vom Kraft-Faser-Winkel gerechnet werden.
n021,421,521,611,691,811,922,00
32,042,202,322,432,612,762,89
42,652,853,013,153,383,583,74
53,243,483,683,854,144,374,58
63,814,104,334,544,875,155,39
74,384,714,985,215,605,926,20
84,945,315,615,886,316,686,99
95,495,906,246,537,027,427,77
106,046,496,867,187,728,168,54
LEGENDE
Berechnungsgrundlagen
Voraussetzungen für die Verwendung der tabellierten Werte
tiMindest Mittelholzbreite
taMindest-Seitenholzdicke
BlecheAnzahl der Bleche
bnettoNettoquerschnittsbreite des Holzbauteils abzüglich der Schlitze
bQuerschnittsbreite des Holzbauteils
Fv,Rkcharakteristische Tragfähigkkeit eine Bohrstabdübel BSD auf Abscheren
Bemessungswert der Tragfähigkeit eines Stabdübels: Fv,Rd = Fv,Rk × kmod / 1,3
Die Bemessung von Stahlblech-Holz-Verbindungen mit Bohrstabdübeln erfolgt nach EN 1995-1-1 Abschnitt 8.6.
Kennwerte Bohrstabdübel: d = 6,9 mm, My,Rk = 43,5 Nmm
Die Stabdübel sind mit deren Nenndurchmesser vorzubohren und einseitig oberflächenbündig unter 90° zur Faserrichtung einzuschrauben.
Stahlblech-Holz-Verbindung mit innenliegenden Stahlblechen
Stahlblech: Festigkeit mind. S235, Mindestblechdicke 3 mm für ausreichende Lochleibungstragfähigkeit des Stahlblechs mit Randabständen e1 ≥ 3 x d0 und e2 ≥ 1,5 x d0.
Der Winkel a zwischen Kraft und Faser beträgt 0° oder 90°. Für andere Winkel sind die angagebenen Tragfähigkeiten nicht gültig.
Die Stabdübel sind senkrecht zur Faserrichung anzuordnen.
Die Stabdübel sind einseitig oberflächenbündig einzuschrauben.
Die angegebenen Dicken der außen und innenliegenden Holzbauteile (ta und ti) sind einzuhalten.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit einer charakeristische Rohdichte pk von 350 kg/m³.
Verbindungen mit Stabdübeln sollten mindestens 2 Bohrstabdübel enthalten. Bei Verbindungen mit einem Bohrstabdübel darf die Tragfähigkeit nur zur Hälfte angesetzt werden.
Die Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 sind einzuhalten.
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 5: Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 in Abhängigkeit des Kraft-Faser-Winkels a
aa1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
0352180402121
10354021
20344021
30334021
40325223
50306225
60287026
70267627
80247928
90218028
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 1: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 6 mm
bStabdübel d x lBlechebnettoa = 0°a = 90°
mmmmStk.mmta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
806,9 x 73174378,49376,78
268≤ 21≥ 2611,2≤ 26≥ 167,74
362≤ 21≥ 1010,1≤ 26≥ 106,98
1006,9 x 93194479,33477,19
288≤ 21≥ 4614,9≤ 26≥ 3610,3
382≤ 21≥ 2013,8≤ 26≥ 159,51
1206,9 x 11311145710,4577,81
2108206818,612 ≥ ta ≤ 2656 ≤ ti ≤ 8412,8
3102≤ 21≥ 3017,5≤ 26≥ 2512,1
1406,9 x 13311346711,6678,54
2128297021,0248015,3
3122≤ 21≥ 4021,2≤ 26≥ 3514,6
1606,9 x 15311547712,7779,35
2148387221,6318617,2
3142≤ 21≥ 5024,9≤ 26≥ 4517,1
1806,9 x 17311748713,08710,2
2168487222,5418617,7
316211 ≤ ta ≤ 2160 ≤ ti ≤ 7028,6≤ 26≥ 5519,7
2006,9 x 19311949713,09710,8
2188587223,5515318,2
3182217032,3≤ 26≥ 6522,2
2206,9 x 213121410713,010710,8
2208697024,7618618,9
3202307134,216 ≥ ta ≤ 2675 ≤ ti ≤ 8524,7
2406,9 x 233123411713,011710,8
2228787225,8718619,7
3222407134,8268527,3
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 2: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 8 mm
bStabdübel d x lBlechebnettoa = 0°a = 90°
mmmmStk.mmta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
806,9 x 73172368,43366,75
264≤ 21≥ 2210,5≤ 26≥ 127,23
356≤ 21≥ 79,03≤ 26≥ 26,22
1006,9 x 93192469,23467,14
284≤ 21≥ 4214,2≤ 26≥ 329,77
376≤ 21≥ 1712,7≤ 26≥ 128,75
1206,9 x 11311125610,3567,74
210417 ≤ ta ≤ 2260 ≤ ti ≤ 7017,9≤ 26≥ 5212,3
396≤ 21≥ 2716,4≤ 26≥ 2211,3
1406,9 x 13311326611,5668,46
2124277020,720 ≤ ta ≤ 2672 ≤ ti ≤ 8414,8
3116≤ 21≥ 3720,1≤ 26≥ 3213,8
1606,9 x 15311527612,7769,27
2144367221,5298616,9
3136≤ 21≥ 4723,8≤ 26≥ 4216,4
1806,9 x 17311728613,08610,1
2164467222,3398617,6
3156≤ 21≥ 5727,5≤ 26≥ 5218,9
2006,9 x 19311929613,09610,8
2184567223,3498618,1
317618 ≤ ta ≤ 2167 ≤ ti ≤ 7031,2≤ 26≥ 6221,4
2206,9 x 213121210613,010610,8
2204677024,5598618,7
3196277133,813 ≤ ta ≤ 2672 ≤ ti ≤ 8524,0
2406,9 x 233123211613,011610,8
2224767225,7261219,5
3216377134,523 ≤ ta ≤ 2682 ≤ ti ≤ 8526,5
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 3: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 10 mm
bStabdübel d x lBlechebnettoa = 0°a = 90°
mmmmStk.mmta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
806,9 x 73170358,37356,73
260≤ 21≥ 189,77≤ 26≥ 86,72
350≤ 21≥ 47,93≤ 25≥ 05,45
1006,9 x 93190459,14457,09
280≤ 21≥ 3813,5≤ 26≥ 289,26
370≤ 21≥ 1411,6≤ 26≥ 97,99
1206,9 x 11311105510,2557,67
210015 ≤ ta ≤ 2158 ≤ ti ≤ 7017,1≤ 26≥ 4811,8
390≤ 21≥ 2415,3≤ 26≥ 1910,5
1406,9 x 13311306511,3658,39
2120257020,318 ≤ ta ≤ 2668 ≤ ti ≤ 8414,3
3110≤ 21≥ 3419,0≤ 26≥ 2913,1
1606,9 x 15311507512,6759,18
2140347221,3278616,7
3130≤ 21≥ 4422,7≤ 26≥ 3915,6
1806,9 x 17311708513,08510,0
2160447222,1378617,6
3150≤ 21≥ 5426,4≤ 26≥ 4918,1
2006,9 x 19311909513,09510,7
2180547223,1478618,0
317015 ≤ ta ≤ 2164 ≤ ti ≤ 7030,1≤ 26≥ 5920,7
2206,9 x 213121010513,010510,8
2200657024,2578618,6
3190247133,2≤ 26≥ 6923,2
2406,9 x 233123011513,011510,8
2220747225,5261219,3
3210347134,420 ≤ ta ≤ 2679 ≤ ti ≤ 8525,7
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 4 : Umrechnungsfaktoren fr für Rohdichten rk ≥ 350 kg/m³
FestigkeitsklasseGL24cC30GL24hGL28c, GL30cC24, GL32cGL28hGL30hGL32h
Rohdichte in kg/m³365380385390400425430440
fr1,021,041,051,061,071,101,111,12
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-D11,1MM

x 1 St.
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen