Bohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung
Bohrlehre für TD und Shtzbshlg mit BB/PZ-Lochung
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-72/38-D8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberfläche glasperlengestahlt
Bohrlehre aus Aluminium roh
Für Rosettengarnituren mit BB oder PZ Lochung
Gehärtete Bohrbuchsen
Gute Bohrerführung
Für Schlösser mit 72 mm Entfernung
Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Türdrücker | TD ZD 21 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Lochabstand (vertikal) | 72 mm |
Lochabstand 2 | 38 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!