Bohrlehre für Edelstahl-Türdrücker
Bohrlehre für Türdrücker Edelstahl
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN
Art.-Nr. 068819131
EAN 4053479335377
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohrlehre aus Kunststoff mit Stahl-Bohrbuchsen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für rationelles Anbringen von Rosetten und Kurzschildbeschlägen
![]() | |
Passend für Türdrücker | TD A 302 Click, TD A 303 Click, TD A 305 Click, TD A 310 Click, TD A 315 Click, TD A 322 Click, TD A 502, TD A 502 Click, TD A 502 FS Click, TD A 502 FS, TD A 503, TD A 505, TD A 505 Click, TD A 505 FS, TD A 505 FS Click, TD A 507, TD A 507 Click, TD A 507 FS, TD A 507 FS Click, TD A 510, TD A 510 Click, TD A 510 FS, TD A 510 FS Click, TD A 602, TD A 602 FS, TD A 605, TD A 605 FS, TD A 607, TD A 607 FS, TD A 610, TD A 610 FS |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Blau |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 160 mm |
Breite | 70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 8,5 mm |
Lieferumfang | 1 Bohrlehre, 2 Zentrierdorne |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!