Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung

Bohrlehre für TD und Shtzbshlg mit BB/PZ-Lochung
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-72/38-D7,5

Art.-Nr. 0688191312
EAN 4049557726168
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
Oberfläche glasperlengestahlt



Bohrlehre aus Aluminium roh



Für Rosettengarnituren mit BB oder PZ Lochung



Gehärtete Bohrbuchsen


Gute Bohrerführung



Für Schlösser mit 72 mm Entfernung

Hinweis

Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Türdrücker

TD AL 120/30
TD AL 130/30
TD AL 150/30
TD AL 180/30
TD AL 190/30
TD Nuevo
TD ZD 35
TD ZD 36
TD ZD 37
TD ZD 38
TD ZD 39
TD ZD 40
TD ZD 43
TD ZD 44
TD ZD 45
TD AL 170/30
TD AL 210/30

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Lochabstand (vertikal)

72 mm

Lochabstand 2

38 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Bohrungsdurchmesser

7,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundkörper Bohrlehre für Türdrücker und Schutzbeschläge

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL

Für Türdrücker und Schutzbeschläge
x 1 St.