Bohrkernauffangwanne
Auffangwanne
AUFFANGWANN-KBT-BOKRO
Art.-Nr. 5709151304
EAN 4065746664011
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Auffangen des Bohrkerns bei Deckenbohrungen
- Durch einfache und schnelle Montage der Bohrkernauffangwanne, ist ein sicheres Deckenbohren auf der Baustelle gewährleistet
- Das Herunterfallen des Kerns wird vermieden und erhöht die Sicherheit auf der Baustelle
- Dank angebrachten Räder am Fuß, ist die Bohrkernauffangwanne leicht und schnell zu transportieren
Spannstütze 5709151302 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Für den Einsatz in der Diamant-Kernbohrtechnik in Kombination mit den DS Bohrständer, der Spannstütze und Kernbohrauffangwanne geeignet.
Länge | 415 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!