Bodenträger DUPLO mit flacher Auflage
BODTRG-DUPLO-FLACHE-AUFLAGE-ZD-(NI)-5MM
Art.-Nr. 0683311151
EAN 4065746671491
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Lochreihe 5 mm
- Traglast 15 kg pro Bodenträger
- Geprüft nach DIN 16337:2013
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |
Länge (L) | 13,45 mm |
Breite | 6 mm |
Höhe | 3 mm |
Stiftlänge | 7,25 mm |
