Bodenmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen
BODMARKKLEBBA-LMIT-GELB-50MMX15M
Art.-Nr. 0812449666
EAN 4056807861302
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders geeignet für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
- Trägermaterial aus PET – dimensionsstabil, chemikalienbeständig und lebensmittelkonform.
- Glatte, porenfreie Oberfläche verhindert Schmutz- und Keimanlagerung.
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Mechanische Eigenschaften
- Für Fußgänger und Hubwagenverkehr geeignet.
- Extra dünn – kein Stolperrisiko, keine Schmutzfallen an den Kanten.
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit für dauerhaften Einsatz.
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe.
- Beständig gegen Hochdruckreiniger und Nassreinigung.
Temperaturbeständigkeit
- Behält Haftkraft und Flexibilität bis −20 °C.
- Vermeidet Ablösen und Rissbildung in Kühl‑ und Tiefkühlbereichen.
- Besonders geeignet für Kühlhäuser, Food‑Logistik und temperatursensible Bereiche.
Breite Untergrundverträglichkeit
- Für glatte Böden im Innenbereich.
- Einsetzbar auf glattem Betonestrich, EP-/PU-/MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.
Starker Acrylatklebstoff
- Starke Anfangshaftung auf glatten Industrieböden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für Fußgänger- und Hubwagenverkehr im Innenbereich, ideal für den Einsatz in Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereichen.
Es eignet sich besonders für Lager, Produktion und Logistik zur Kennzeichnung von Laufwegen, Fahrspuren, Abstellflächen, Sperrzonen sowie Arbeits- und Sicherheitsbereichen und ist ebenso ideal für Markierungen an Wänden, Kanten und Übergängen geeignet.
Dabei unterstützt es 5S- und Lean-Konzepte sowie die Sicherheitskennzeichnung durch eine klare, dauerhaft gut sichtbare Markierung. Auch in Bereichen wie Kommissionierung, Versand, Werkstatt und Maschinenumfeldern sorgt es für Ordnung und Orientierung und ist dank glatter Oberfläche eine saubere Lösung für Hygiene- und Reinheitszonen, da es sich leicht reinigen lässt.
Das Bodenmarkierungsband bleibt bis −20 °C formstabil und haftfähig, daher ideal für Kühlhäuser, Tiefkühlbereiche und temperaturgeführte Logistik. Auch bei tiefen Temperaturen behält es seine Reiß‑ und Abriebfestigkeit, löst sich nicht und lässt sich leicht reinigen, sodass Markierungen sofort befahrbar und dauerhaft zuverlässig bleiben.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt, unbehandeltem oder ungestrichenem Holz sowie auf rauen oder genarbten Flächen.
Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsklebeband nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.
Farbe | Gelb |
Werkstoff | PET - Polyethylen-Terephthalat |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Länge | 15 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 200 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 12 bis 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 120 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!