Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenmarkierungsklebeband für lebensmittelnahe Bereiche und Hygienezonen
Strapazierfähiges, extra dünnes und reißfestes Bodenmarkierungsband mit langlebiger Selbstklebekraft für mittlere Belastungen im Innenbereich – ideal für den Einsatz in Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereichen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Trägermaterial aus PET – dimensionsstabil, chemikalienbeständig und lebensmittelkonform
- Glatte, porenfreie Oberfläche verhindert Schmutz- und Keimanlagerung
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Mechanische Eigenschaften
- Für Fußgänger und Hubwagenverkehr geeignet
- Extra dünn – kein Stolperrisiko, keine Schmutzfallen an den Kanten
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit für dauerhaften Einsatz
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe
- Beständig gegen Hochdruckreiniger und Nassreinigung
Breite Untergrundverträglichkeit
- Für glatte Böden im Innenbereich
- Einsetzbar auf glattem Betonestrich, EP-/PU-/MMA-Beschichtungen sowie Fliesen
Starker Acrylatklebstoff
- Starke Anfangshaftung auf glatten Industrieböden
- Rückstandsfreie Entfernbarkeit für Reinigungs- und Wartungsintervalle
Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Es eignet sich besonders für Lager, Produktion und Logistik zur Kennzeichnung von Laufwegen, Fahrspuren, Abstellflächen, Sperrzonen sowie Arbeits- und Sicherheitsbereichen und ist ebenso ideal für Markierungen an Wänden, Kanten und Übergängen geeignet.
Dabei unterstützt es 5S- und Lean-Konzepte sowie die Sicherheitskennzeichnung durch eine klare, dauerhaft gut sichtbare Markierung. Auch in Bereichen wie Kommissionierung, Versand, Werkstatt und Maschinenumfeldern sorgt es für Ordnung und Orientierung und ist dank glatter Oberfläche eine saubere Lösung für Hygiene- und Reinheitszonen, da es sich leicht reinigen lässt.
Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsklebeband nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!