Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Boardbrettkranz 180/60

Boardbrettkranz 180/60
BORDBRETTKRANZ-180/60

Art.-Nr. 0962940870
EAN 4065746731355

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für TOWER PROTECT 180 und Klappgerüst
  • Einfache Montage durch faltbare Bordbretter, die zu einer Einheit vormontiert sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Länge

1,83 m

Breite

0,63 m

Höhe

0,15 m

Gewicht

7 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen