Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1.

NT-SYSKO-FL-ALU/ST-(SCHW/A2K)-725TLG

Art.-Nr. 5964091501

EAN 4058794027822

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964091501
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
Hülse: Aluminium schwarz. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Blindniete ∅ 3,2 mm, ∅ 4,0 mm, ∅ 4,8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

725 STK

Werkstoff Hülse

Aluminium

Oberfläche Hülse

Schwarz eloxiert

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Normen

0 - nicht zutreffend, 0 - nicht zutreffend, 0 - nicht zutreffend

RoHS-konform

Ja

Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(4-8,0)-3,2X11

Beschreibung:
Schwarz eloxiert 3,2 x 11 mm Klemmbereich min./max.: 4,0-8,0 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, schwarz eloxiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(1,2-6,3)-4X10

Beschreibung:
Schwarz eloxiert 4 x 10 mm Klemmbereich min./max.: 1,2-6,3 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, schwarz eloxiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(4,0-9,6)-4X13

Beschreibung:
Schwarz eloxiert 4 x 13 mm Klemmbereich min./max.: 4,0-9,6 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, schwarz eloxiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(4,8-11,1)-4,8X15

Beschreibung:
Schwarz eloxiert 4,8 x 15 mm Klemmbereich min./max.: 4,8-11,1 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, schwarz eloxiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
75 x
Blindniet großer Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(1,5-6,0)-4,8X10

Beschreibung:
Schwarz eloxiert 4,8 x 10 mm
Hülse: Aluminium, schwarz eloxiert. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).
Menge: 75 x
50 x
Blindniet großer Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(6,5-12,5)-4,8X17

Beschreibung:
Schwarz eloxiert 4,8 x 17 mm
Hülse: Aluminium, schwarz eloxiert. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).
Menge: 50 x
100 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SCHW/A2K)-(8,5-12,5)-4X16

Beschreibung:
Aluminium 4 x 16 mm Klemmbereich min./max.: 10,5-12,5 mm
Hülse: Aluminium, schwarz lackiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x
100 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(SCHW/A2K)-(6,0-12)-4,8X16

Beschreibung:
Aluminium 4,8 x 16 mm Klemmbereich min./max.: 6,0-12,0 mm
Hülse: Aluminium, schwarz lackiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 100 x