Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindniete Flachkopf Sortiment 725-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Hülse: Aluminium schwarz. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Blindniete ∅ 3,2 mm, ∅ 4,0 mm, ∅ 4,8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!