Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15984 Senkkopf Edelstahl A2/A2

ISO 15984 Senkkopf Edelstahl A2/A2
NT-ISO15984-A2/A2-(2,5-4,0)-5,0X8,0

Art.-Nr. 51462508
EAN 4056807086064

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Edelstahl A2; Dorn: Edelstahl A2

Hinweis

Die in EN ISO 15984 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Werkstoff Hülse

Edelstahl A2

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Klemmbereich min./max.

2,5-4,0 mm

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Scherbruchlast

4700 N

Zugbruchlast

5800 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

5,0 x 8,0 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfwinkel

120 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen