Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15980 Senkkopf Stahl/Stahl

ISO 15980 Stahl verzinkt/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15980-ST/ST-(5,0-6,5)-4,0X10,0

Art.-Nr. 514574010
EAN 4056807084602

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Die in EN ISO 15980 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,4 mm

Kopfdurchmesser min./max. (dk min./max.)

6,9-8,4 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

5,0-6,5 mm

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Scherbruchlast

1700 N

Zugbruchlast

2200 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

4,0 x 10,0 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfwinkel

120 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen