Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15980 Senkkopf Stahl/Stahl
ISO 15980 Stahl verzinkt/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15980-ST/ST-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert
Die in EN ISO 15980 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfdurchmesser min./max. (dk min./max.) | 6,9-8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 3,0-5,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Scherbruchlast | 1700 N |
Zugbruchlast | 2200 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4,0 x 8,0 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |