Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15983, Flachkopf, Edelstahl A2/A2
ISO 15983 Flachkopf Edelstahl A2/A2
NT-ISO15983-A2/A2-(8,0-11,0)-4,8X16,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
- Hülse: Edelstahl A2
- Dorn: Edelstahl A2
Die in EN ISO 15983 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 16,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 8,0-11,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,0 mm |
Scherbruchlast | 4000 N |
Zugbruchlast | 5000 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Normen | ISO 15983 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 3,2 mm |