Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl
ISO 15977-L Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(5,0-6,5)-4,0X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
- Hülse: Aluminium AlMg 2,5
- Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Die in EN ISO 15977-L definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Zug- und Scherkräfte nach ISO 15977 Klasse L
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-6,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 850 N |
Zugbruchlast | 1200 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Normen | ISO 15977 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,45 mm |