Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl

ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(16,0-25,0)-4,0X30

Art.-Nr. 093524030

EAN 4061337550947

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl

Art.-Nr. 093524030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
Hinweis

Die in EN ISO 15979 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4 x 30 mm

Klemmbereich min./max.

16,0-25,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,1-4,2 mm

Scherbruchlast

1700 N

Zugbruchlast

2200 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Normen

ISO 15979

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen