Blindniet mit Softkrallen und Flachkopf
Softkrallenblindniet Flachkopf Alu/Stahl verzinkt
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(19,0-24,0)-4,8X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch optimierte Aufspreizung der Niethülse besonders für weiche Werkstoffe geeignet
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Klemmbereich min./max. | 19,0-24,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Bohrlochdurchmesser | 5.2 |
Scherbruchlast | 1800 N |
Zugbruchlast | 2000 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4,8 x 30,0 mm |
Kopfform | Flachrundkopf |