Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu eloxiert/Stahl vz
NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(1,5-6,0)-4,8X10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrbereichsblindniet
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 10,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,5-6,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 1470 N |
Zugbruchlast | 2400 N |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Schwarz eloxiert |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Großer Flachkopf |