Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet geschlossen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15974, Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl

ISO 15974 Senkkopf Aluminium/Stahl
NT-ISO15974-ALU/ST-(6,5-8,0)-3,2X13,5

Art.-Nr. 5145232135
EAN 4046777046458
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
Die in EN ISO 15974 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Zug-und Querkräfte nach ISO 15974

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,2 mm

Länge (l1)

13,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,7 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Klemmbereich min./max.

6,5-8,0 mm

Bohrlochdurchmesser

3,3 mm

Scherbruchlast

1100 N

Zugbruchlast

1450 N

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen