Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-FL-ALU/A2-(4,0-9,6)-4X13
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,0 x 13,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,0-9,6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,3 mm |
Scherbruchlast | 1050 N |
Zugbruchlast | 1500 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Normen | WN 914 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,2 mm |