Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2
NT-FL-A2/A2-(9,0-13,0)-6,4X18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 6,4 x 18,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 9,0-13,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,9 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,5-6,6 mm |
Scherbruchlast | 7500 N |
Zugbruchlast | 9300 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 6,5 mm |
Normen | WN 931 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 3,85 mm |