Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf A2/A2 mittelfest
NT-FL-A2/A2-(6,0-8,5)-4,8X14,5
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungsfasen
- Einzigartiges Verformungsverhalten
- Dornverriegelung
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Klemmbereich min./max. | 6,0-8,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,0 mm |
Scherbruchlast | 5500 N |
Zugbruchlast | 5000 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Normen | WN 913 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 3 mm |