Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2
NT-FL-A2/A2-(14,0-16,0)-4,0X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,0 x 20,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 14,0-16,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 3000 N |
Zugbruchlast | 3800 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Normen | WN 931 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,5 mm |