Blindniet Flachkopf pias®
pias Bohrniet Aluminium/Stahl verzinkt
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohren und Nieten in einem Arbeitsgang
- Sondernietbereich
- 80 % Zeitersparnis
- Bohrspitze aus gehärtetem Qualitätsstahl für punktgenaues Ansetzen ohne anzukörnen. Bis zu einer Stahlgüte von S 355 einsetzbar
- Saubere Schließkopfbildung
- Zuverlässige Nietdornverriegelung
- Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte
- Schlagfeste und spritzwasser dichte Nietverbindung
Nur zu verarbeiten mit Nietvorsatzgerät und passendem Mundstück.
Datenblätter(X)
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l1) | 4,8 x 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 10,8 mm |
Bohrspitzendurchmesser (dp) | 5 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,6-5,0 mm |
Materialstärke Alu max. | 5 mm |
Materialstärke Stahl max. | 4 mm |
Scherbruchlast | 1500 N |
Zugbruchlast | 2200 N |
Kopfform | Flachkopf |
Form Schließkopf | Bohrspitze |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!