Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blindniet Flachkopf - NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,5 Blindniet Flachkopf - NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,5 Blindniet Flachkopf - NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Blindniet Flachkopf - NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,5 - 1
Blindniet Flachkopf - NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,5 - 2
Blindniet Flachkopf - NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,5 - 3

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl mittelfest
NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8,5)-4,8X14,5

Art.-Nr. 091324885

EAN 4047376618312

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindniet Flachkopf

Art.-Nr. 091324885
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
Hülse: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Einführungsfasen

  • Einzigartiges Verformungsverhalten

  • Dornverriegelung

  • Höhere mechanische Festigkeiten gegenüber herkömmlichen Blindnieten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,8 x 14,5 mm

Klemmbereich min./max.

6,0-8,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,9-5,1 mm

Scherbruchlast

5600 N

Zugbruchlast

3500 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Normen

WN 913

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

3,0 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Handnietzange mit langem Mundstück

ZANG-HNDNT-(LANGES-MUNDSTK)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 26 N

NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Handnietzange Kombi

EINNTMUZANG-SYSKO-KOMBI-O.DORN/HUE

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern
x 1 St.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE

NTGER-AKKU-(ANG 18 COMPACT)-KARTON

Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.