Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Kupfer/Bronze
NT-FL-CU/BRO-(1,5-2,5)-4X6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,0 x 6,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,5-2,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Scherbruchlast | 1000 N |
Zugbruchlast | 1500 N |
Werkstoff Hülse | Kupfer |
Werkstoff Dorn | Bronze |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Normen | WN 941 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,4 mm |