Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/ST vz. schwarz geriffelt
NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(4,8-11,1)-4,8X15
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrbereichsblindniet
Bauaufsichtliche Zulassung für Ø 4,8
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 15,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,8-11,1 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 1600 N |
Zugbruchlast | 2230 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Schwarz eloxiert |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,7 mm |