Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/ST vz. schwarz geriffelt
NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(4-8,0)-3,2X11
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrbereichsblindniet
Bauaufsichtliche Zulassung für Ø 4,8
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,2 x 11,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,0-8,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,3-3,5 mm |
Scherbruchlast | 750 N |
Zugbruchlast | 820 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Schwarz eloxiert |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,8 mm |