Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/ST vz. schwarz geriffelt
NT-FL-ALU/ST-(SW/A2K)-(1,2-6,3)-4X10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrbereichsblindniet
Bauaufsichtliche Zulassung für Ø 4,8
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,2-6,3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,3 mm |
Scherbruchlast | 1200 N |
Zugbruchlast | 1600 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Schwarz eloxiert |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,2 mm |