Blindniet Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu lackiert/Stahl vz
NT-FL-ALU/ST-(SCHW/A2K)-(8,5-12,5)-4X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die sichere Verbindung
- Ideale Verformungseigenschaften ermöglichen die Verbindung unterschiedlicher Materialien (z.B. Metall mit Holz, Metall mit Kunststoff, Befestigungen an Stein, Beton sowie anderen Baustoffen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Festigkeitseigenschaften bei radialer und axialer Belastung der Nietverbindung
- Gleichmäßige Verbindung des Schließkopfes
- Kein Überdrehen
- Vernietung großflächiger Teile möglich
- Problemloser Einsatz bei Montagearbeiten
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,0 x 16,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 10,5-12,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 1250 N |
Zugbruchlast | 1800 N |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Lackiert |
Normen | WN 936 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |