Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verz. Standard
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3,2X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Qualität der Nietverbindung
- Saubere, feste Schließbildung
- Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
- Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
- Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
- Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,5-5,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Scherbruchlast | 800 N |
Zugbruchlast | 980 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium, AlMg 2,5 |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Normen | WN 936 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,8 mm |