Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Edelstahl A2/Edelstahl A2
NT-FL-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,0-5,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,3-3,4 mm |
Scherbruchlast | 1800 N |
Zugbruchlast | 2300 N |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Normen | WN 931 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,95 mm |