Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blindniet Flachkopf - NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-4,8X35,0 Blindniet Flachkopf - NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-4,8X35,0 Blindniet Flachkopf - NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-4,8X35,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Blindniet Flachkopf - NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-4,8X35,0 - 1
Blindniet Flachkopf - NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-4,8X35,0 - 2
Blindniet Flachkopf - NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-4,8X35,0 - 3

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-ALU/A2-(25,0-30,0)-4,8X35,0

Art.-Nr. 093924835
EAN 4046777063455

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,8 x 35,0 mm

Klemmbereich min./max.

25,0-30,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,9-5,0 mm

Scherbruchlast

1850 N

Zugbruchlast

2600 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Bohrlochdurchmesser

4,9 mm

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,65 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen