Blechschraube Senkkopf Sortiment 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1, ISO 14586
ISO 14586 Edelstahl A2 Senkkopf TX 1875-tlg. Sysko
SHR-SYSKO-ISO14586-A2-(BLK)-TX-1875TLG
Art.-Nr. 5964420400
EAN 4056807394077
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Senkkopf-Blechschraube mit Innensechsrund, ∅ 3,5 mm, ∅ 4,2 mm, ∅ 4,8 mm, ∅ 5,5 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1875 STK |
Normen | ISO 14586 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X13
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X16
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X19
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X9,5
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X13
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X16
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X19
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X25
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X16
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X19
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X25
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X32
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X38
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X45
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X50
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X60