Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechschraube Linsensenkkopf ISO 14587, Edelstahl A2, blank

SHR-LISEKPF-ISO14587-C-TX20-A2-4,2X13

Art.-Nr. 4204704213

EAN 4056807075396

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Linsensenkkopf ISO 14587, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 4204704213

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 14587

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

C

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Innen-TX

Innenantrieb

TX20

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,4 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Steigung

1,4 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen