Blechschraube Linsensenkkopf ISO 14587, Edelstahl A2, blank
SHR-LISEKPF-ISO14587-C-TX10-A2-2,9X16
Art.-Nr. 4204702916
EAN 4056807075464
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 14587 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Innen-TX |
Innenantrieb | TX10 |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Steigung | 1,1 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |