Blechschiene vorgebohrt Light Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Blechschiene Light vorgebohrt
BLSHN-SOL-ALU-TRAPEZ-395MM-LO5MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschiene ist mit 5 mm vorgebohrt dadurch kann es auf allen gängigen Sickenabständen ohne zusätzliches Bohren befestigt werden
- Mit aufgeklebtem EPDM-Dichtstreifen
- Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet
- Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils ZEBRA Dünnblechschrauben DBS® 4,5 x 25 mit Dichtscheibe.
Datenblätter(X)
Länge | 395 mm |
Höhe | 25 mm |
Breite | 80 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm | 12 STK |
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 300 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!